Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant PX11111MIC10

  • ERIKS:14039339
Image 1
Ajouter à la liste

25,40 €/ Unitéhors TVA

30,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PX-..-MIC
Code
PX11-11-1-MIC10
Taille
25
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
10 µm
Pression de service admissible
10 bar
Raccord
3/4-16 UNF
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
115 mm
Diamètre extérieur
76 mm