Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi9615DRGVST200

  • ERIKS:13807176
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 9615 DRG VST 200
Taille
150
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
200 µm
Pression différentielle
210 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
144 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
83.2 mm