Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi9515DRGVST100

  • ERIKS:13521442
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 9515 DRG VST 100
Taille
150
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
100 µm
Pression différentielle
210 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
144 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
83.2 mm