Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi9511DRGVST100

  • ERIKS:13521441
Image 1
Ajouter à la liste

145,00 €/ Unitéhors TVA

175,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 9511 DRG VST 100
Taille
110
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
100 µm
Pression différentielle
210 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
248 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm