Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi9508DRGVST100

  • ERIKS:13521440
Image 1
Ajouter à la liste

113,00 €/ Unitéhors TVA

136,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 9508 DRG VST 100
Taille
80
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
100 µm
Pression différentielle
210 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
172 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm