Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi9445DRGVST60

  • ERIKS:12499643
Image 1
Ajouter à la liste

338,00 €/ Unitéhors TVA

408,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 9445 DRG VST 60
Taille
450
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
60 µm
Pression différentielle
210 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
374 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
83.2 mm