Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi9408DRGVST60

  • ERIKS:13521434
Image 1
Ajouter à la liste

115,00 €/ Unitéhors TVA

139,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 9408 DRG VST 60
Taille
80
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
60 µm
Pression différentielle
210 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
172 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm