Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi9345DRGVST40

  • ERIKS:13521431
Image 1
Ajouter à la liste

509,00 €/ Unitéhors TVA

615,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 9345 DRG VST 40
Taille
450
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
40 µm
Pression différentielle
210 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
374 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
83.2 mm