Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi9308DRGVST40

  • ERIKS:13521427
Image 1
Ajouter à la liste

137,00 €/ Unitéhors TVA

165,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 9308 DRG VST 40
Taille
80
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
40 µm
Pression différentielle
210 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
172 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm