Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi9230DRGVST25

  • ERIKS:13521423
Image 1
Ajouter à la liste

436,00 €/ Unitéhors TVA

527,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 9230 DRG VST 25
Taille
300
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
210 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
257.5 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
83.2 mm