Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi8615DRG200

  • ERIKS:14039330
Image 1
Ajouter à la liste

169,00 €/ Unitéhors TVA

204,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 8615 DRG 200
Taille
150
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
200 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Longueur élément filtrant
142 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
84 mm