Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi8611DRG200

  • ERIKS:13807086
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 8611 DRG 200
Taille
110
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
200 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
247 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm