Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi8530DRG100

  • ERIKS:12499656
Image 1
Ajouter à la liste

222,00 €/ Unitéhors TVA

268,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 8530 DRG 100
Taille
300
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
100 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Longueur élément filtrant
255.5 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
84 mm