100,00 €/ Unitéhors TVA
121,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | Pi |
Code | Pi 8508 DRG 100 |
Taille | 80 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 100 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Longueur élément filtrant | 171 mm |
Diamètre intérieur | 25.5 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |