Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi8505DRG100

  • ERIKS:13521406
Image 1
Ajouter à la liste

62,20 €/ Unitéhors TVA

75,26 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 8505 DRG 100
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
100 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
93 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm