Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi8430DRG60

  • ERIKS:12499651
Image 1
Ajouter à la liste

226,00 €/ Unitéhors TVA

273,46 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 8430 DRG 60
Taille
300
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
60 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Longueur élément filtrant
255.5 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
84 mm