Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi8411DRG60

  • ERIKS:13521403
Image 1
Ajouter à la liste

135,00 €/ Unitéhors TVA

163,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 8411 DRG 60
Taille
110
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
60 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
247 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm