159,00 €/ Unitéhors TVA
192,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | Pi |
Code | Pi 8405 DRG 60 V2A/K197 |
Taille | 50 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 60 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Longueur élément filtrant | 94 mm |
Diamètre intérieur | 25.5 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |