Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi8308DRG40

  • ERIKS:13521395
Image 1
Ajouter à la liste

119,00 €/ Unitéhors TVA

143,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 8308 DRG 40
Taille
80
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
40 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
171 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm