Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi8230DRG25

  • ERIKS:13521391
Image 1
Ajouter à la liste

388,00 €/ Unitéhors TVA

469,48 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 8230 DRG 25
Taille
300
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
255.5 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
83.2 mm