Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi8205DRG25

  • ERIKS:13521387
Image 1
Ajouter à la liste

77,80 €/ Unitéhors TVA

94,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 8205 DRG 25
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
93 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm