1 355,00 €/ Unitéhors TVA
1 639,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | Pi |
Code | Pi 8130 DRG 10 |
Taille | 300 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Longueur élément filtrant | 255.5 mm |
Diamètre intérieur | 47.5 mm |
Diamètre extérieur | 83.2 mm |