Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi75016DNPSVST25

  • ERIKS:13521376
Image 1
Ajouter à la liste

243,00 €/ Unitéhors TVA

294,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 75016 DN PS VST 25
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
158 mm
Diamètre intérieur
40.1 mm
Diamètre extérieur
80 mm