Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi75006DNPSVST25

  • ERIKS:13521374
Image 1
Ajouter à la liste

193,00 €/ Unitéhors TVA

233,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 75006 DN PS VST 25
Taille
63
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
157.7 mm
Diamètre intérieur
22.1 mm
Diamètre extérieur
45 mm