Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi73040DNPSVST10

  • ERIKS:13521361
Image 1
Ajouter à la liste

481,00 €/ Unitéhors TVA

582,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 73040 DN PS VST 10
Taille
400
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
398.5 mm
Diamètre intérieur
40.1 mm
Diamètre extérieur
80 mm