Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi73010DNPSVST10

  • ERIKS:13521358
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 73010 DN PS VST 10
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
247.7 mm
Diamètre intérieur
22.1 mm
Diamètre extérieur
45 mm