Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi72010DNPSVST6

  • ERIKS:13521350
Image 1
Ajouter à la liste

246,00 €/ Unitéhors TVA

297,66 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 72010 DN PS VST 6
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
247.7 mm
Diamètre intérieur
22.1 mm
Diamètre extérieur
45 mm