Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi5245PSVST6

  • ERIKS:13521338
Image 1
Ajouter à la liste

442,00 €/ Unitéhors TVA

534,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 5245 PS VST 6
Taille
450
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
210 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
374 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
83.2 mm