243,00 €/ Unitéhors TVA
294,03 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | Pi |
Code | Pi 5215 PS VST 6 |
Taille | 150 |
Matériau d'élément filtrant | Renforcé en fibre de verre |
Finesse de filtre | 6 µm |
Pression différentielle | 210 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Longueur élément filtrant | 144 mm |
Diamètre intérieur | 47.5 mm |
Diamètre extérieur | 83.2 mm |