Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi5205PSVST6

  • ERIKS:13521333
Image 1
Ajouter à la liste

145,00 €/ Unitéhors TVA

175,45 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 5205 PS VST 6
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
210 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
93.8 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm