Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4208PSVST25

  • ERIKS:12499664
Image 1
Ajouter à la liste

178,00 €/ Unitéhors TVA

215,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 4208 PS VST 25
Taille
80
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
210 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
171.8 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm