Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4205PSVST25

  • ERIKS:15043404
Image 1
Ajouter à la liste

137,00 €/ Unitéhors TVA

165,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 4205 PS VST 25
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
210 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
93.8 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm