Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi38100DNDRG100

  • ERIKS:13521305
Image 1
Ajouter à la liste

533,00 €/ Unitéhors TVA

644,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 38100 DN DRG 100
Taille
1000
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
100 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
630 mm
Diamètre intérieur
60.4 mm
Diamètre extérieur
100 mm