Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi38063DNDRG100

  • ERIKS:13521304
Image 1
Ajouter à la liste

332,00 €/ Unitéhors TVA

401,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 38063 DN DRG 100
Taille
630
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
100 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
398.5 mm
Diamètre intérieur
60.4 mm
Diamètre extérieur
100 mm