Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi38025DNDRG100

  • ERIKS:13805780
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 38025 DN DRG 100
Taille
250
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
100 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
248.5 mm
Diamètre intérieur
40.3 mm
Diamètre extérieur
78.5 mm