Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi37040DNDRG60

  • ERIKS:13805370
Image 1
Ajouter à la liste

321,00 €/ Unitéhors TVA

388,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 37040 DN DRG 60
Taille
400
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
60 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
398.5 mm
Diamètre intérieur
40.3 mm
Diamètre extérieur
78.5 mm