Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi37006RNDRG60

  • ERIKS:14039319
Image 1
Ajouter à la liste

93,30 €/ Unitéhors TVA

112,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 37006 RN DRG 60
Taille
63
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
60 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
158 mm
Diamètre intérieur
32.2 mm
Diamètre extérieur
58 mm