Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi36010RNDRG40

  • ERIKS:13521286
Image 1
Ajouter à la liste

128,00 €/ Unitéhors TVA

154,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 36010 RN DRG 40
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
40 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
248 mm
Diamètre intérieur
32.2 mm
Diamètre extérieur
58 mm