Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi35040RNDRG25

  • ERIKS:13521276
Image 1
Ajouter à la liste

546,00 €/ Unitéhors TVA

660,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 35040 RN DRG 25
Taille
400
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
249 mm
Diamètre intérieur
71 mm
Diamètre extérieur
130 mm