Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi25010RNPS25

  • ERIKS:13521217
Image 1
Ajouter à la liste

118,00 €/ Unitéhors TVA

142,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 25010 RN PS 25
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
247.9 mm
Diamètre intérieur
32.2 mm
Diamètre extérieur
59 mm