Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi25004DNPS25

  • ERIKS:13521210
Image 1
Ajouter à la liste

64,50 €/ Unitéhors TVA

78,05 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 25004 DN PS 25
Taille
40
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
97.3 mm
Diamètre intérieur
22.6 mm
Diamètre extérieur
45 mm