Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi24016RNPS16

  • ERIKS:13521199
Image 1
Ajouter à la liste

168,00 €/ Unitéhors TVA

203,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 24016 RN PS 16
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
16 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
159 mm
Diamètre intérieur
53 mm
Diamètre extérieur
99 mm