Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi24004RNPS16

  • ERIKS:13521190
Image 1
Ajouter à la liste

82,50 €/ Unitéhors TVA

99,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 24004 RN PS 16
Taille
40
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
16 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
97.9 mm
Diamètre intérieur
32.2 mm
Diamètre extérieur
59 mm