Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23010RNPS10

  • ERIKS:12499661
Image 1
Ajouter à la liste

118,00 €/ Unitéhors TVA

142,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 23010 RN PS 10
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
248 mm
Diamètre intérieur
32.2 mm
Diamètre extérieur
58 mm