Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi2215PSVST3

  • ERIKS:12499652
Image 1
Ajouter à la liste

254,00 €/ Unitéhors TVA

307,34 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 2215 PS VST 3
Taille
150
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
210 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
144 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
83.2 mm