Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi2211PSVST3

  • ERIKS:12499653
Image 1
Ajouter à la liste

235,00 €/ Unitéhors TVA

284,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 2211 PS VST 3
Taille
110
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
210 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
247.8 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm