Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi1710/9/DRG100

  • ERIKS:13523117
Image 1
Ajouter à la liste

150,00 €/ Unitéhors TVA

181,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 1710
Code
Pi 1710/9/DRG 100
Taille
450
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
100 µm
Raccord
2.1/2" BSP
Type d’élément filtrant
Élément filtrant d'aspiration
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Longueur élément filtrant
198 mm
Diamètre intérieur
72 mm
Diamètre extérieur
131 mm