74,50 €/ Unitéhors TVA
90,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 1710 |
Code | Pi 1710/7/DRG 100 |
Taille | 250 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 100 µm |
Raccord | 1.1/2" BSP |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant d'aspiration |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Longueur élément filtrant | 158.5 mm |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 99 mm |