Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi1710/6/DRG100

  • ERIKS:13523112
Image 1
Ajouter à la liste

68,10 €/ Unitéhors TVA

82,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 1710
Code
Pi 1710/6/DRG 100
Taille
150
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
100 µm
Raccord
1.1/4" BSP
Type d’élément filtrant
Élément filtrant d'aspiration
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Longueur élément filtrant
122 mm
Diamètre intérieur
39 mm
Diamètre extérieur
98 mm