Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi1710/51/DRG100

  • ERIKS:13806457
Image 1
Ajouter à la liste

66,60 €/ Unitéhors TVA

80,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 1710
Code
Pi 1710/51/DRG 100
Taille
60
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
100 µm
Raccord
1" BSP
Type d’élément filtrant
Élément filtrant d'aspiration
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Longueur élément filtrant
86.5 mm
Diamètre extérieur
87 mm